Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0197819
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
11.7 mm
Kupferindex
172.8 kg/km
Kabelgewicht
303 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,43252*
€ 5,18252*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,61*
€ 5,44*
6 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,22*
€ 8,20*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,7064*
€ 11,0758*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 208,21*
€ 332,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,18252*
€ 6,1672
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,80252*
€ 5,715
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,62252*
€ 5,5008
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,47252*
€ 5,3223
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,22252*
€ 5,0248
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,43252*
€ 4,0847
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,72*
Zubehör
Lapp Kabel
53111437 & 53119230
ab € 19,70*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.