Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     4147-M0197820
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
9.8 mm
Kupferindex
115.2 kg/km
Kabelgewicht
213 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,44011*
€ 3,75011*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,48*
€ 3,81*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,72*
€ 6,05*
45 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 138,88*
€ 231,38*
pro Paket
Frei Haus
ab € 216,85*
€ 268,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,75011*
€ 4,46263
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,45011*
€ 4,10563
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,36011*
€ 3,99853
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,25011*
€ 3,86763
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,06011*
€ 3,64153
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,44011*
€ 2,90373
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,68*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 27,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.