Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Leitungen abgeschirmt
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB Signalkabel 50 m Transparent
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Artikel-Nr.:
4147-M0259244
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0036427/50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB, ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB und ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK sind doppelt abgeschirmte kapazitätsarme Versorgungsleitungen flexibler Bauart, mit PVC-Mantel und PE-Aderisolation; geeignet für Frequenzumrichter betriebene Drehstrommotoren kleiner, mittlerer bis großer Leistung. Alle drei Ausführungen sind für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Bei Raumtemperatur sind sie weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.
Sie sind geeignet für gelegentliche, nicht automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm2 Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.
Das Erdungskonzept bei der optimierten Version (Ausführung Typ "b" (2YSLCYK-JB)) mit gedritteltem Schutzleiter setzt sich aus den definierten Querschnitten der Schutzleiter und des Abschirmgeflechts zusammen. Dieser Aufbau vermeidet im hohen Maße leitungsbedingte Anteile an hochfrequenten Motorlagerströmen, die insbesondere bei hohen Taktfrequenzen und langen Motorleitungen zu Motorlagerschäden führen können.
Dieser Aufbau verbessert auch die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) des gesamten Antriebsystems. Zudem wird der Frequenzumrichter durch die kapazitätsarme Leitungsausführung gegenüber PVC isolierten Leitungen mit deutlich geringeren kapazitiven Blindleistungsverlusten belastet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Transparent
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.6 mm
Kupferindex
235 kg/km
Kabelgewicht
485 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
62.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
234 mm
Betriebsspannung (min)
600 V
Betriebsspannung (max)
1000 V
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1-2, VDE 0207/0250/0295, ETIM 5.0 Class-ID: EC000057, ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), UKCA
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Leitungen abgeschirmt
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerleitung 4x4qmm
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,84554*
€ 4,56554*
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,8642*
€ 4,6142*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 273,82*
€ 323,58*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 419,30*
€ 550,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,56554*
€ 5,43299
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,53554*
€ 5,39729
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,35554*
€ 5,18309
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,20554*
€ 5,00459
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,84554*
€ 4,57619
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 228,277* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 12 0010 Abisolierzange
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
Zubehör
Cimco 12 0104 Kabelschneider
Cimco
12 0104
ab € 30,87*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,96*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53112030 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp Kabel
53112030
ab € 2,35522*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53112250 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 25 Stück(e)
Lapp Kabel
53112250
ab € 5,63*
Zubehör
Jokari 10270 No. 27 Secura Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm
JOKARI-Krampe
10270
ab € 7,12*
Zubehör
Jokari 10280 NO. 28 H SECURA Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen