Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     139-1285979
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
6.6 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
66 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
3
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 49,88*
€ 71,90*
pro Spule
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 144,76*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,90*
€ 85,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,62*
€ 85,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,08*
€ 73,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,25*
€ 60,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,96*
€ 60,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,88*
€ 59,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 49,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 14,60*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 10,97*
Zubehör
JOKARI-Krampe
877765
ab € 25,09*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.