Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1873870-BP Herst.-Nr.: TO-5621610 EAN/GTIN: 4053199912629 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkthauptfarbe | Grau | | Erweiterte Produktfarbe | blac | | Größe (spezifisch) | 10 | | Durchstoßfest | Ja | | Zertifizierung | EN 388 | Material | Material | Polyester, Polyurethan, Synthetisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10 |
| | |
| |