Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-104763359
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 9K6 004
EAN/GTIN:
4059952617237
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
2100 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
68 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
630 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (min.)
36 Nm
Drehmoment (max.)
64 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
12 mm
Schallleistungspegel
77 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.6 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
77 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
210 mm
Verpackungsbreite
442 mm
Verpackungstiefe
357 mm
Verpackungshöhe
151 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
2-Gang-Bohrmaschine
,
4-Gang-Bohrmaschine
,
Elektro-Bohrmaschine
,
Elektrobohrmaschine
,
Handbohrmaschine
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 4,0 ah
,
2 gang bohrmaschine
,
2-gang-bohrmaschine bosch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 264,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,97*
€ 333,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
32-tlg. Schrauberbit-Set, PH, PZ, H, T
Bosch
2607017319
ab € 7,46*
Sonstiges
35-teiliges Set mit Bohrern+Schrauberbits, HSS-G, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017328
ab € 21,05*
Sonstiges
43-tlg. -Set, Extra Hard Mixed, PH, PZ, T, SL, H
Bosch
2607017164
ab € 16,05*
Sonstiges
5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 4–10 mm
Bosch
2608587169
ab € 16,75*
Sonstiges
9-teiliges Elektriker-Set, 4 Lochsägen Progressor for Wood&Metal
Bosch
2608594190
ab € 70,68*
Sonstiges
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer-Set, 4/5/6/8/10 mm, 5-tlg.
Bosch
2608900597
ab € 32,89*
Sonstiges
EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set, 4/5/6/6/8 mm, 5-tlg.
Bosch
2608900585
ab € 11,13*
Sonstiges
EXPERT MultiConstruction CYL-9 Bohrer-Set 4/5/6/6/8/10/12 mm, 7-tlg.
Bosch
2608900647
ab € 19,51*
Sonstiges
EXPERT Power Change Plus Aufsteckhalter, 11 mm, HSS-G Bohr. 7,15 x105 mm, 2-tlg.
Bosch
2608900527
ab € 13,91*
Sonstiges
EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer, HSS-G, 7,15 x 105 mm
Bosch
2608900528
ab € 5,18*
Sonstiges
EXPERT Tough Material Lochsäge-Set, 20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm, 14-tlg.
Bosch
2608900448
ab € 169,07*
Sonstiges
EXPERT Tough Material Lochsäge-Starter-Set, 68 x 60 mm
Bosch
2608900450
ab € 30,81*
Sonstiges
Impact Control MultiConstruction und Schrauberbit-Set, 35-tlg.
Bosch
2608577147
ab € 27,57*
Sonstiges
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 10-tlg.
Bosch
2607010535
ab € 12,75*
Sonstiges
PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer-Set, 19-tlg.
Bosch
2608587014
ab € 30,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen