Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-B20NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-B20NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-B20NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770216
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-B20NA
EAN/GTIN:
     4016779531627
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
20 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
5 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energiebegrenzungsklasse
3
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 10,81*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 10,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,21*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,54*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,88*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,36*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,56*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,86*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 67,51*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0002
ab € 0,66*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 2,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.