Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203M-C3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203M-C3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
ABB S203M-C3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
ABB S203M-C3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
ABB S203M-C3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770525
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203M-C3
EAN/GTIN:
     4016779550390
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
3 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
3.9 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,23*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,83*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,22*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,07*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,94*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,29*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,96*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,94*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.