Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Weißes USB 2.0-Kabel 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision Weißes USB 2.0-Kabel 15m
Vision Weißes USB 2.0-Kabel 15m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107131247
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 15MUSB+/2
EAN/GTIN:
     7419234000008
Suchbegriffe:
Signalverstärker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Bei USB-A handelt es sich um den Anschlusstypen, der sich an Ihren Laptop anschließen lässt. USB-B ist das Ende, das in Ihren Drucker passt.

Hochwertiges Abschirmgeflecht und Ferritkern-Anschluss an beiden Seiten zum Schutz gegen EMF- und RF-Interferenzen.

* Die Modelle 10m+ verfügen über Aktiv-Verstärker (48 mm / 1,9″ lang x 25 mm / 0,98″ breit), die in Reihe auf halber Länge im Kabel integriert sind.

Bei Verwendung mit den modularen Techconnect-Frontplatten von Vision wird die Verwendung mit dem TC2 USB+-Aktiv-Verstärkermodul bei allen Kabeln über 5 Metern (16,4 ft) Länge empfohlen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Hart-Polyethylen (HDPE), Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
15 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.