Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10027240 Kreidetafel Grün Metall, Kunststoff, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10027240 Kreidetafel Grün Metall, Kunststoff, Holz
Relaxdays 10027240 Kreidetafel Grün Metall, Kunststoff, Holz
Relaxdays 10027240 Kreidetafel Grün Metall, Kunststoff, Holz
Relaxdays 10027240 Kreidetafel Grün Metall, Kunststoff, Holz
Relaxdays 10027240 Kreidetafel Grün Metall, Kunststoff, Holz
Relaxdays 10027240 Kreidetafel Grün Metall, Kunststoff, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107382077
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027240_0
EAN/GTIN:
     4052025272401
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Große Tafel für Kinder aus Holz Malen, Spielen und Lernen macht mit der Stehtafel gleich viel mehr Freude. Im Kinderzimmer ist die Magnetmaltafel das perfekte Accessoire, damit sich die Kleinen kreativ austoben können. Streitigkeiten sind dabei Schnee von gestern, da die Tafel doppelseitig, als Kreidetafel und Whiteboard, nutzbar ist. Für alle kleinen Künstler besitzt die Kindertafel einen Halter für eine Papierrolle. Das Papier durch die Mitte fädeln und im Nu haben Sie eine Kinderstaffelei zum Malen mit Wasserfarben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
5900 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Metall, Kunststoff, Holz
Plattengröße (B x T)
590 x 590 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.