| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107442220 Herst.-Nr.: 10022951_46 EAN/GTIN: 4052025949709 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter mit Sensor im Deckel Der Mülleimer hat einen Bewegungssensor. Bewegen Sie Ihre Hand oder Ihren Fuß einige Zentimeter über dem Deckel, öffnet er sich. Die manuelle Bedienung ist ebenso möglich, die Voraussetzung ist, dass der Automatikdeckel mit 4 AA-Batterien (nicht enthalten) bestückt ist. Zu einer hygienischen Nutzung trägt auch der pflegeleichte Inneneimer mit Henkel bei. Einerseits schirmt der Müllbehälter neugierige Blick von Abfällen ab und verhindert, dass sich unangenehme Gerüche in Bad, Küche oder im Arbeitszimmer breitmachen. Andererseits fügt er sich mit seiner dezenten Lackierung erstklassig in jede Einrichtung ein. Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (l) | 7 l | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff, Stahl | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 350 mm | | Gewicht | 1200 g |
|
| | |
| | | |
| |