Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SP730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SP730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SP730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SP730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SP730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SP730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SP730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SP730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772326
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SP730P
EAN/GTIN:
     858399765495
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der SmartMount® schwenkbare Wandhalterung eignet sich besonders für Anwendungen, für die eine einfache seitliche Drehung und Neigung erforderlich ist. Dieser gelenkige Arm lässt sich 18 cm ausziehen und bietet einfache One-Touch-Neigung für die optimale Sichtwinkeleinstellung. Seine eloxierte Aluminiumbeschichtung passt ins Büro, Konferenzzimmer oder Wohnräume. Für einfache Installation wird diese Halterung vormontiert mit allen erforderlichen Display-Befestigungselementen geliefert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL/TUV
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe (min)
70 mm
Tiefe (max)
251 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
263.7 mm
Verpackungstiefe
358.9 mm
Verpackungshöhe
95.3 mm
Paketgewicht
1700 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
11 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-35 - 35 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Abstand zur Wand (max)
251 mm
Abstand zur Wand (min)
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peerless Industries
ACC954
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.