Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ACC954 Montage-Kit Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ACC954 Montage-Kit Schwarz Polyester
Peerless ACC954 Montage-Kit Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17500944
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC954
EAN/GTIN:
     735029290018
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
311 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
910 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Kompatibilität
PTM200 PTM200-S
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
114 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peerless Industries
SA730P
ab € 72,57*
Zubehör
Peerless Industries
SP730P
ab € 52,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.