Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite WWSSRDSTC Computertisch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite WWSSRDSTC Computertisch Schwarz, Silber
Tripp Lite WWSSRDSTC Computertisch Schwarz, Silber
Tripp Lite WWSSRDSTC Computertisch Schwarz, Silber
Tripp Lite WWSSRDSTC Computertisch Schwarz, Silber
Tripp Lite WWSSRDSTC Computertisch Schwarz, Silber
Tripp Lite WWSSRDSTC Computertisch Schwarz, Silber
Tripp Lite WWSSRDSTC Computertisch Schwarz, Silber
Tripp Lite WWSSRDSTC Computertisch Schwarz, Silber
Tripp Lite WWSSRDSTC Computertisch Schwarz, Silber
Tripp Lite WWSSRDSTC Computertisch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     128-3F13177
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     WWSSRDSTC
EAN/GTIN:
     0037332239402
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Freiform
Tischplattenmaterial
MDF-Platten
Rahmenmaterial
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Büro
Oberflächentyp Tischplatte
Matt
Sockelbeine Typ
V-Beine
Oberflächenfarbe des Tischs
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Tastaturablage
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332239409
Breite des Versandkartons
650.2 mm
Höhe des Versandkartons
825.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
584.2 mm
Tiefe
1198.9 mm
Höhe
716.3 mm
Gewicht
20230 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
604.5 x 205.7 x 795 mm
Paketgewicht
22950 g
Verpackungsbreite
604.5 mm
Verpackungstiefe
795 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 330,67*
€ 399,92*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 337,16*
€ 406,59*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 350,74*
€ 424,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 382,04*
€ 457,41*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 642,77*
€ 746,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,92*
€ 475,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,96*
€ 452,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,67*
€ 393,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DMC1342S
ab € 76,25*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS1732S
ab € 139,30*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3255SG62
ab € 244,24*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3255SG62W
ab € 270,16*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3270XP
ab € 264,58*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3770AMUL
ab € 583,27*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3770L
ab € 90,90*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3770ROT
ab € 302,95*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3770SG75
ab € 278,71*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3770SG75W
ab € 301,23*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS4265WL
ab € 239,18*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS5585WL
ab € 291,37*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS60100XX
ab € 399,13*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS60100XXCK
ab € 735,56*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS60105XXDD
ab € 322,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.