Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FRFvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FRFvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Weiß
Liebherr FRFvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Weiß
Liebherr FRFvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Weiß
Liebherr FRFvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Weiß
Liebherr FRFvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109181574
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993599751
EAN/GTIN:
     9005382241790
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
Nachhaltig heißt nicht nur umweltfreundlich und sparsam, sondern auch langlebig. Damit Sie an Ihrem Profi-Gerät lange Freude haben, garantiert Liebherr eine Ersatzteilverfügbarkeit von mindestens 10 Jahren nach Produktionsstopp. Wobei im Vorfeld alles darangesetzt wird, dass Sie erst gar keine Ersatzteile benötigen.

Übersichtliche Geräteinformationen
Sollten sofort da sein, wenn man sie braucht: alle Informationen zum Gerät. Deshalb trägt jeder Liebherr seine Serien- und Servicenummer sowie die Modellbezeichnung schnell ablesbar auf dem Display. Nerviges Suchen oder sogar das Freiräumen des Innenraums zum Ablesen ist damit passé.

Stabile Lenkrollen
Mit nachrüstbaren Rollen bleiben Liebherr-Profi-Geräte maximal mobil. So können Sie den Aufstellort jederzeit verändern oder das Gerät für eine leichtere Reinigung einfach verschieben.

Wechselbarer Türanschlag
Liebherr-Profi-Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Ohne großen Aufwand – und vor allem ohne zusätzliche Teile – kann der Türanschlag auf links gewechselt werden. So bleiben Sie maximal flexibel in der Wahl Ihres Aufstellorts.

Wechselbare Türdichtung
Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr werden problemlos ausgetauscht. Ist eine Dichtung beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

15 Jahre Komponentenauslegung
Nachhaltig heißt nicht nur sparsam, sondern auch langlebig. Hochwertige Materialien in solider Verarbeitung, gepaart mit mindestens 10 Jahren Ersatzteilverfügbarkeit nach Produktionsstopp, machen ein Liebherr-Gerät zu einer robusten, zuverlässigen und überaus langjährigen Spitzenkraft im fordernden Arbeitsalltag.

Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Materiallgriff
Aluminium
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Kunststoff
Material der Schublade
Kunststoff
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Fehleranzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
3 m
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
571 l
Gefrierkapazität
60 kg/24h
Klimaklasse
SN
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Geräuschpegel
49 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
419 l
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Gefrierfachtemperatur (min)
1 °C
Tiefkühltemperatur (max)
15 °C
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
576 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Energieverbrauch
1.578 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
769 mm
Höhe
1818 mm
Gewicht
78000 g
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
1850 mm
Paketgewicht
87000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.299,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,88*
€ 1.713,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,98*
€ 1.690,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,57*
€ 1.603,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,36*
€ 1.573,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,27*
€ 1.546,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.