Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD CAR2011-B1 TV-Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109259321
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD CAR2011-B1
EAN/GTIN:
     4948570033126
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Technische Details
Hubgewicht (max.)
80 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
1036 mm
Tiefe (min)
737 mm
Höhe
1298 mm
Gewicht
32400 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
1123 mm
Verpackungstiefe
1123 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
37100 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Höhenanpassungsrate
1298 - 1798 mm
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,02*
€ 566,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,99*
€ 550,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,56*
€ 533,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,40*
€ 488,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.