Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookständer
>
Artikel
Dataflex 45.453 Notebook-Ständer Tablet stand Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-109666833
Hersteller:
Dataflex
Herst.-Nr.:
45.453
EAN/GTIN:
805410454531
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
14600 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
555 - 755 mm
Design
Produkttyp
Tablet stand
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
755 mm
... >
Computer
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptop-Ständer
Weitere Suchbegriffe:
Notebookständer
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
dataflex laptopständer
,
laptop halter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen