Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica-Marker 534/46 Permanent-Marker Feine/ runde Spitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica-Marker 534/46 Permanent-Marker Feine/ runde Spitze Schwarz
Pica-Marker 534/46 Permanent-Marker Feine/ runde Spitze Schwarz
Pica-Marker 534/46 Permanent-Marker Feine/ runde Spitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109790903
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     534/46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Permanent Marker
Permanentmarker
Bohrloch Pen
Permanent Pen für sofort trockene Markierungen. Mit Fine-Spitze (F) für präzise Markierungen und Medium-Spitze (M). für gut sichtbare Markierungen. Für permanente Markierungen auf nahezu allen Oberflächen. Permanent-Tinte auf Alkoholbasis, sofort Abrieb- und Wasserfest. Frei von Xylol und Toluol
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Feine/ runde Spitze
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Wood/laminate
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Strichbreite (max)
1 mm
Anti-Erstickungskappe
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Glas, Papier, Kunststoff, Holz
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.