Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech 1310-1029-01 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech 1310-1029-01 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz, Blau
Encitech 1310-1029-01 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109945324
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1029-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
2 x USB A
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.