Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-WG-510-S/07 Herst.-Nr.: 52980 EAN/GTIN: 6959234402118 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Werkstatthandschuhe | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Größe (S/M/L) | S | | Größe (spezifisch) | 7 | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Schutzfunktion | Ölbeständig | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 235 mm | | Breite | 82 mm | | Gewicht | 40.5 g | Material | Material | Nitrilschaum, Nylon, Spandex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh nitrilschaum, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh wonder grip |
| | |
| |