Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-510 Werkstatthandschuhe Schwarz Nitril, Nylon, Spandex


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wonder Grip WG-510 Werkstatthandschuhe Schwarz Nitril, Nylon, Spandex
Wonder Grip WG-510 Werkstatthandschuhe Schwarz Nitril, Nylon, Spandex
Wonder Grip WG-510 Werkstatthandschuhe Schwarz Nitril, Nylon, Spandex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110304357
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     52988
EAN/GTIN:
     6959234402125
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
M
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Muster
Kein Muster
Saison
Alle Jahreszeiten
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Ölbeständig
Abriebfest
Ja
Anzahl der Handschuhe
12 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Material
Material
Nitril, Nylon, Spandex
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 3,89* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,98*
€ 7,116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.