Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-500R Werkstatthandschuhe Nitrilschaum, Nylon


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wonder Grip WG-500R Werkstatthandschuhe Nitrilschaum, Nylon
Wonder Grip WG-500R Werkstatthandschuhe Nitrilschaum, Nylon
Wonder Grip WG-500R Werkstatthandschuhe Nitrilschaum, Nylon
Artikel-Nr.:
     1039U-931958595
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     58595
EAN/GTIN:
     6959234402965
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Größe (S/M/L)
M
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Muster
Kein Muster
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Material
Material
Nitrilschaum, Nylon
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
51
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,64*
€ 5,63*
7 Tage
144
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 3,53*
€ 5,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,605
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,296
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,64*
€ 4,332
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 3,64* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 22,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.