Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-WG-1885-9/L Herst.-Nr.: 60062 EAN/GTIN: 6973873081411 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Werkstatthandschuhe | | Produkthauptfarbe | Grau | | Größe (S/M/L) | L | | Größe (spezifisch) | 9 | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Muster | Kein Muster | | Schutzfunktion | Schnittfest, Hitzebeständig | | Hitzebeständig | Ja | | Anzahl der Handschuhe | 2 Stück(e) | | Zertifizierung | CE | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | REACH, UKCA | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Material | Material | Faser, Nitrilschaum, Nylon, Polyester, Spandex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8580 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,07* | € 15,33* | | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,64* | € 15,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,50* | € 16,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8580 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8580 | | Versand: Lager 8580 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|