Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-J6010DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-J6010DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Brother HL-J6010DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Brother HL-J6010DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Brother HL-J6010DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Brother HL-J6010DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Brother HL-J6010DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110627120
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-J6010DW
EAN/GTIN:
     4977766812917
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Herausragender Farbdruck ohne Kompromisse. Dank der neuen Maxidrive Drucktechnologie erhalten Sie langlebige und professionelle Ausdrucke bis zu DIN A3. Mit der hohen Papierkapazität und den XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite drucken Sie noch länger ohne zeitraubende Unterbrechungen. Durch die hohe Druckgeschwindigkeit und dem schnellen Druck der ersten Seite noch effizienter als je zuvor.

Leistungsstarke Maxidrive Drucktechnologie
Langlebiges und robustes Gerätedesign
Professionelle Sicherheitsfunktionen
Leistungsstarke Maxidrive Drucktechnologie
Optionale XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite
Leise und umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Verpackungsdaten
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5000 Seiten
Verpackungsbreite
681 mm
Verpackungstiefe
561 mm
Verpackungshöhe
493 mm
Paketgewicht
22600 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
24 W
Energieverbrauch (bereit)
5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.17 kWh/Woche
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
3500 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 3500 Seiten pro Monat
Duplex Druckmodus
Auto
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Karteikarte, Legal
Umschlaggrößen
DL, Monarch
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Steuerung
Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Direktdruck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
477 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
19600 g
Drucken
Maximale Auflösung
1200 x 4800 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.4 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
4.6 s
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZWPS60053
ab € 100,18*
Zubehör
Brother
ZUNTMFCJ6935G1
ab € 252,78*
Zubehör
Brother
LC-427BK
ab € 28,15*
Zubehör
Brother
LC-427C
ab € 19,33*
Zubehör
Brother
LC-427M
ab € 19,22*
Zubehör
Brother
LC-427XLBK
ab € 52,95*
Zubehör
Brother
LC-427XLC
ab € 50,06*
Zubehör
Brother
LC-427XLM
ab € 49,94*
Zubehör
Brother
LC-427XLY
ab € 50,00*
Zubehör
Brother
LC-427Y
ab € 19,25*
Zubehör
Brother
ZWPS60106
ab € 107,55*
Zubehör
Brother
ZWPS60107
ab € 115,13*
Zubehör
Brother
ZWPS60108
ab € 119,01*
Zubehör
Brother
ZWPS60109
ab € 121,76*
Zubehör
Brother
ZWPS60110
ab € 129,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.