Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-6123 Herst.-Nr.: 6123 EAN/GTIN: 4004182061237 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 6123 im Format 97x42,3mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. als Namensetikett oder für die Dt. Post Internetmarke (120 Etiketten/Pckg). Zum Kennenlernen gibt es die Etiketten in der kleinen 10 Blatt Packung zum speziellen Probierpreis, damit Sie sich von der Avery Zweckform Markenqualität überzeugen können. Sie können sich auf einen staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem klaren Druckbild ohne Verwischen. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. Schnelle Anwendung dank Quickpeel™Abziehhilfe. Geeignet für alle gängigen Farb/Laserdrucker und Inkjetdrucker und Farb/Kopierer. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Zertifizierung | FSC Mix Credit | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 97 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 42.3 mm | ![](/p.gif) | Bogenbreite | 210 mm | ![](/p.gif) | Bogenlänge | 297 mm | ![](/p.gif) | Etikettengröße | 97 x 42.3mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 120 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 12 Blätter | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 10 Stück(e) | Sonstige Funktionen | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A4 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,36* | € 5,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,31* | € 5,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,60* | € 5,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,72* | € 5,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,70* | € 5,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,336* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|