Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1112770
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTOPT104
EAN/GTIN:
     0731304242864
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
145 x 175 x 1035 mm
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11820 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.742,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,31*
€ 2.313,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.929,88*
€ 2.296,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.849,58*
€ 2.201,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,48*
€ 2.141,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.742,12*
€ 2.073,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SURT192RMXLBP3U
ab € 1.487,37*
Ähnlich
APC
SURTA48XLBP
ab € 806,28*
Ähnlich
APC
SURTA48RMXLBP2U
ab € 1.017,75*
Ähnlich
APC
SUVTOPT114
ab € 139,37*
Ähnlich
APC
SUVTOPT112
ab € 154,13*
Ähnlich
APC
SUVTOPT115
ab € 149,70*
Ähnlich
APC
SUVTOPT105
ab € 1.699,24*
Ähnlich
APC
SMX120RMBP2U
ab € 954,31*
Ähnlich
APC
SMX48RMBP2U
ab € 683,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.