Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZAS 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ZAS 62
Kathrein ZAS 62
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11139095
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     218685
EAN/GTIN:
     4021121342608
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Wandhalterung kurz; passend für CAS 90 Wandabstand 25,5 cm; Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 456,70*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,72*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,29*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,58*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,99*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,30*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 327,75*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,02*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,47*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,33*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,59*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,39*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,99*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,14*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.