| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-11143352 Herst.-Nr.: MULTIQUICK MPZ9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multiquick Zitruspressen - Frischer Saft schnell und einfach Orangen, Mandarinen, Grapefrucht, Zitronen oder Limonen? Mit einer Braun Zitruspresse wird daraus im Handumdrehen ein vitaminreicher Saft – direkt ins Glas gepresst (MPZ 22) und mit so viel oder so wenig Fruchtfleisch darin, wie Sie es wünschen (MPZ 9, MPZ 7). Braun bietet drei verschiedene Modelle an: von den Vario-Modellen mit bis zu 1 Liter Fassungsvermögen bis zur Deluxe-Ausführung mit direktem Saftauslauf. Alle werden einfach durch Druck auf den Presskegel gestartet bzw. gestoppt. Bei den Vario-Modellen dreht sich der Presskegel zufallsgesteuert mal links herum, mal rechts herum, für besonders ergiebiges Auspressen der Frucht.
Einstellbarer Fruchtfleischanteil (MPZ 9, MPZ 7) Sie können den Anteil an Fruchtfleisch im Saft individuell einstellen - von kindgerecht zum Frühstück bis passend für die Cocktails am Abend: Einfach durch Drehen des Saftbehälters auf der Gerätebasis die Öffnungen, die das Fruchtfleisch zurückhalten, vergrößern oder verkleinern.
Verschließbarer Auslauf (MPZ 22) Der Auslauf mit Tropfstopp ermöglicht es, den Saft bequem direkt ins Glas auszupressen. Durch Hochdrücken wird der Saftauslauf verschlossen und das Glas kann gewechselt werden, ohne daß ein einziger Tropfen daneben geht. Einfach, sauber und schnell.
Einfache Reinigung Alle abnehmbaren Teile der Braun Multiquick Zitruspressen sind einfach zu reinigen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Kabelaufwicklung | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | Energie | Leistung | 20 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beeren-Presse, Beerenpresse, Frucht-Presse, Fruchtpresse, Obst-Presse, Obstpresse, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, zitruspresse braun, beerenpresse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |