Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5323030 Herst.-Nr.: 07354EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Günstige Aufbewahrung unterschiedlicher Kleinteile - In 5 Größen erhältlich - Beschriftungsfeld zur Kennzeichnung des Inhalts - Hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recyceltem Karton und 100% wieder verwertbar FSC® Dieses Produkt ist hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recyceltem Karton und ist zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert. Manuell Dieses Produkt wird manuell aufgebaut. Recycelt Hergestellt aus 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 80 g | | Innenmaße (B x T x H) | 280 x 147 x 102 mm | | Abmessungen (BxTxH) | 154 x 306 x 104 mm | Merkmale | Material | Karton | | Produktfarbe | Beige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,28* | € 1,73* | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,30* | € 1,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 58,72* | € 76,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|