Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite Monitorarm - Wand 222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite Monitorarm - Wand 222
Dataflex Viewlite Monitorarm - Wand 222
Dataflex Viewlite Monitorarm - Wand 222
Dataflex Viewlite Monitorarm - Wand 222
Dataflex Viewlite Monitorarm - Wand 222
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11143875
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.222
EAN/GTIN:
     805410582227
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Machen Sie mit diesem an der Wand befestigten Monitorarm Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch frei. Durch den zweifachen Ausleger ist der Monitor unabhängig tiefenverstellbar und damit ideal für breite Schreibtische. Kabel werden einfach in den Aluminiumauslegern des Arms verborgen, wodurch ein ordentlicher, professioneller Eindruck entsteht.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - -55 °
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
24 Zoll
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 33,29*
Zubehör
Dataflex
58.020
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.