Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE Kombiboard blaues Filz-Whiteboard 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE Kombiboard blaues Filz-Whiteboard 60x90cm
Legamaster UNITE Kombiboard blaues Filz-Whiteboard 60x90cm
Legamaster UNITE Kombiboard blaues Filz-Whiteboard 60x90cm
Legamaster UNITE Kombiboard blaues Filz-Whiteboard 60x90cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112616412
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108843
EAN/GTIN:
     8713797107549
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Platzsparende Tafel mit Doppelfunktion: zum Schreiben und als Pinboard nutzbar. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln. Einfache verdeckte Wandmontage. 5 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Das Trägermaterial besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
1010 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
2815 g
Merkmale
Arbeitsbereich
897 x 597 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Filz
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
42 "
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
2169 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.