Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 195708C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 195708C Geschenkverpackung
Clairefontaine 195708C Geschenkverpackung
Clairefontaine 195708C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947711
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     195708C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
clairefontaine geschenkpapier
geschenk papier
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
100% PEFC
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
195702C
ab € 1,75*
Sonstiges
Clairefontaine
195706C
ab € 3,73*
Sonstiges
Clairefontaine
195713C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
195714C
ab € 4,08*
Sonstiges
Clairefontaine
195715C
ab € 3,82*
Sonstiges
Clairefontaine
195721C
ab € 4,25*
Sonstiges
Clairefontaine
195727C
ab € 3,80*
Sonstiges
Clairefontaine
195729C
ab € 3,81*
Sonstiges
Clairefontaine
195732C
ab € 4,22*
Sonstiges
Clairefontaine
195733C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
195751C
ab € 4,24*
Sonstiges
Clairefontaine
195754C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
195755C
ab € 3,72*
Sonstiges
Clairefontaine
195758C
ab € 3,82*
Sonstiges
Clairefontaine
195763C
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.