Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 195758C Geschenkverpackung Geschenkpapier Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 195758C Geschenkverpackung Geschenkpapier Papier
Clairefontaine 195758C Geschenkverpackung Geschenkpapier Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26772284
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     195758C
EAN/GTIN:
     3065503056586
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Kraftpapier
clairefontaine kraftpapier orange
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkpapier
Produktfarbe
Orange
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Papier
Papiergewicht
65 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
10 m
Rollenbreite
700 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,83* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
195702C
ab € 1,83*
Sonstiges
Clairefontaine
195706C
ab € 3,72*
Sonstiges
Clairefontaine
195708C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
195713C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
195714C
ab € 4,12*
Sonstiges
Clairefontaine
195715C
ab € 3,83*
Sonstiges
Clairefontaine
195721C
ab € 4,26*
Sonstiges
Clairefontaine
195727C
ab € 3,81*
Sonstiges
Clairefontaine
195729C
ab € 3,81*
Sonstiges
Clairefontaine
195732C
ab € 4,25*
Sonstiges
Clairefontaine
195733C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
195751C
ab € 4,24*
Sonstiges
Clairefontaine
195754C
ab € 4,25*
Sonstiges
Clairefontaine
195755C
ab € 3,72*
Sonstiges
Clairefontaine
195763C
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.