Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 195755C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 195755C Geschenkverpackung
Clairefontaine 195755C Geschenkverpackung
Clairefontaine 195755C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79287990
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     195755C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Kraftpapier
clairefontaine geschenkpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
100% PEFC
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenk papier, geschenkpapier 10m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,71* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
195702C
ab € 1,74*
Sonstiges
Clairefontaine
195706C
ab € 3,71*
Sonstiges
Clairefontaine
195708C
ab € 4,24*
Sonstiges
Clairefontaine
195713C
ab € 4,22*
Sonstiges
Clairefontaine
195714C
ab € 4,08*
Sonstiges
Clairefontaine
195715C
ab € 3,82*
Sonstiges
Clairefontaine
195721C
ab € 4,25*
Sonstiges
Clairefontaine
195727C
ab € 3,83*
Sonstiges
Clairefontaine
195729C
ab € 3,80*
Sonstiges
Clairefontaine
195732C
ab € 4,22*
Sonstiges
Clairefontaine
195733C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
195751C
ab € 4,25*
Sonstiges
Clairefontaine
195754C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
195758C
ab € 3,82*
Sonstiges
Clairefontaine
195763C
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.