| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-113006066 Herst.-Nr.: 66462 EAN/GTIN: 4043619664627 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.
Kompaktes Design Der Adapter ist aufgrund der kompakten Abmessungen ideal für unterwegs, zu Hause oder im Büro. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Aktivität, Link | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Energie | USB | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | RJ-45 | ![](/p.gif) | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 34 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 19 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9 | Merkmale | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, delock usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |