Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 14876674 Elektrische Zahnbürste Kind Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 14876674 Elektrische Zahnbürste Kind Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig, Weiß
Oral-B PRO 14876674 Elektrische Zahnbürste Kind Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig, Weiß
Oral-B PRO 14876674 Elektrische Zahnbürste Kind Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113019945
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     14876674
EAN/GTIN:
     8006540957196
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kind
Zahnbürstentyp
Rotierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Polieren, Sensibel
Produktfarbe
Mehrfarbig, Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
4 x 30 sec
Borstensteifigkeit
Weich
Drucksensor
Ja
Handgrifffarbe
Mehrfarbig, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,58*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 13,91*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 13,13*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,79*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 13,12*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 10,75*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,82*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 13,28*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 18,63*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,33*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,40*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,64*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,63*
Zubehör
Braun
860892
ab € 13,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.