Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect GRU0065W Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect GRU0065W Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect GRU0065W Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect GRU0065W Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11309891
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     GRU0065W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
754 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
VDE, RoHS, CE
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
GRU0033W
ab € 3,60*
Zubehör
MicroConnect
GRU003W
ab € 2,59*
Zubehör
MicroConnect
GRU00610W
ab € 11,75*
Zubehör
MicroConnect
GRU0063W
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.