Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect GRU0063W Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect GRU0063W Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect GRU0063W Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect GRU0063W Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12226987
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     GRU0063W
EAN/GTIN:
     5711045108747
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
366 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
558 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
458 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
GRU003W
ab € 2,60*
Zubehör
MicroConnect
GRU00610W
ab € 11,76*
Zubehör
MicroConnect
GRU0063B
ab € 5,10*
Zubehör
MicroConnect
GRU0065W
ab € 7,25*
Zubehör
MicroConnect
GRU006W
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.