Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect GRU00610W Verlängerungskabel 10 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect GRU00610W Verlängerungskabel 10 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect GRU00610W Verlängerungskabel 10 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect GRU00610W Verlängerungskabel 10 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14685784
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     GRU00610W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
417 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
1276 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1150 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
GRU003W
ab € 2,60*
Zubehör
MicroConnect
GRU0063B
ab € 5,11*
Zubehör
MicroConnect
GRU0063W
ab € 4,61*
Zubehör
MicroConnect
GRU0065W
ab € 7,25*
Zubehör
MicroConnect
GRU006W
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.