Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
POSCA PC-8K Schwarz, Blau, Grün, Pink, Rot, Violett, Weiß, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-113906362
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
182608
EAN/GTIN:
4902778974711
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Pink, Rot, Violett, Weiß, Gelb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
8 Farben
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Typ der Spitze
Meißel
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (max)
8 mm
Abriebfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Stoff, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Leuchtmarker
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Dekomarker
,
Fenster-Marker
,
Fenstermarker
,
Kreide-Marker
,
Kreidemarker
,
Windowmarker
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Pigmentmarker
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
permanent marker keilspitze set
,
acryl marker
,
acrylmarker sortiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
POSCA PC-8K Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Uni-Ball
182602
ab € 11,22*
Sonstiges
Fasermaler Uni Posca PC-8K 8mm Metallic VE=8 Stück
Uni-Ball
182609
ab € 24,09*
Sonstiges
Fasermaler Uni Posca PC-8K 8mm sortiert VE=16 Stück
Uni-Ball
182616
ab € 48,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen