Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.236061.01.001 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Beige, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.236061.01.001 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Beige, Schwarz
Princess 01.236061.01.001 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Beige, Schwarz
Princess 01.236061.01.001 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Beige, Schwarz
Princess 01.236061.01.001 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Beige, Schwarz
Princess 01.236061.01.001 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Beige, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117431872
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.236061.01.001
EAN/GTIN:
     8712836975323
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l princess
Eleganter Wasserkocher mit 1,7 l Volumen und 360 °-Drehbarkeit. Dank 3000 W Leistung kocht das Wasser sehr schnell. Mit Trockengehschutz und Pegelanzeige. Dekor mit natürlichen Bambuskomponenten.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Display
LCD
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Beige, Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Verborgenes Heizelement
Ja
Stromstecker-Typ
Typ F
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9198WK
ab € 17,43*
Ähnlich
DOMO
DO9218WK
ab € 13,08*
Ähnlich
Princess
01.236041.01.001
ab € 32,06*
Ähnlich
Princess
01.236046.01.001
ab € 31,40*
Ähnlich
Tristar
WK-1343
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.