Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117631434
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-49203
EAN/GTIN:
     4016032493716
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.

- Kompaktes Gehäuse für 483 mm (19") Installationen
- Vereinfachte Logistik: Lieferung erfolgt unmontiert im optimierten Flatpack
- Schnell einsatzbereit: Besonders anwenderfreundliche, schnelle Installation mit nur wenigen Schrauben
- Flexible Möglichkeiten zur Kabelführung durch geschützte Öffnungen im Dach und Boden
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit 200° Türöffnungswinkel
- Tiefenverstellbare 483 mm (19") Profilschienen
- Traglast für den Einbau von Komponenten: 60 kg

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 483 mm (19“)-Lösungen der SOHO PRO Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in vier Höheneinheiten (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
9880 g
Merkmale
Rack-Kapazität
7U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Art der Seitenabdeckung
Blind
Art der Hintertür
Blind
Art der Vordertür
Glastür
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verstellbare Montageschienen
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Kühlung
Passiv
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Türöffnungswinkel
200 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
540 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
9110 g
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, digitus netzwerkschrank, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T-SW
ab € 90,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
ab € 10,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-HO-SW
ab € 107,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-KEY-4444
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.