Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Steckdosenwürfel mit Verlängerungskabel 3-fach mit Kindersicherung und USB PD 3.0 Ladegerät 20 W, 1,5 m Kabel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Steckdosenwürfel mit Verlängerungskabel 3-fach mit Kindersicherung und USB PD 3.0 Ladegerät 20 W, 1,5 m Kabel, weiß
DeLOCK Steckdosenwürfel mit Verlängerungskabel 3-fach mit Kindersicherung und USB PD 3.0 Ladegerät 20 W, 1,5 m Kabel, weiß
DeLOCK Steckdosenwürfel mit Verlängerungskabel 3-fach mit Kindersicherung und USB PD 3.0 Ladegerät 20 W, 1,5 m Kabel, weiß
DeLOCK Steckdosenwürfel mit Verlängerungskabel 3-fach mit Kindersicherung und USB PD 3.0 Ladegerät 20 W, 1,5 m Kabel, weiß
DeLOCK Steckdosenwürfel mit Verlängerungskabel 3-fach mit Kindersicherung und USB PD 3.0 Ladegerät 20 W, 1,5 m Kabel, weiß
DeLOCK Steckdosenwürfel mit Verlängerungskabel 3-fach mit Kindersicherung und USB PD 3.0 Ladegerät 20 W, 1,5 m Kabel, weiß
DeLOCK Steckdosenwürfel mit Verlängerungskabel 3-fach mit Kindersicherung und USB PD 3.0 Ladegerät 20 W, 1,5 m Kabel, weiß
DeLOCK Steckdosenwürfel mit Verlängerungskabel 3-fach mit Kindersicherung und USB PD 3.0 Ladegerät 20 W, 1,5 m Kabel, weiß
DeLOCK Steckdosenwürfel mit Verlängerungskabel 3-fach mit Kindersicherung und USB PD 3.0 Ladegerät 20 W, 1,5 m Kabel, weiß
DeLOCK Steckdosenwürfel mit Verlängerungskabel 3-fach mit Kindersicherung und USB PD 3.0 Ladegerät 20 W, 1,5 m Kabel, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118163112
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11502
EAN/GTIN:
     4043619115020
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der 3-fach Steckdosenwürfel von Delock mit USB Ladefunktion eignet sich zum komfortablen Anschluss von verschiedenen Geräten. Eine Wandhalterung ist integriert, so dass die Steckdose auch an die Wand oder unter den Schreibtisch montiert werden kann.

Aus 1 mach 3
Ob in der Küche, Wohnbereich oder Büro, es fehlt an genügend freien Steckdosen. Diese Mehrfachsteckdose macht aus einer freien Schutzkontaktsteckdose drei. Die Würfelform sorgt zudem für eine platzsparende Lösung.

USB Ladegerät inklusive
Zusätzlich zu den Steckdosen werden ein USB Type-C™ und ein USB Typ-A Ladeport zur Verfügung gestellt. Gängige Schnelllade-Technologien, wie beispielsweise Power Delivery (PD) 3.0, werden unterstützt. Dadurch erfolgt der Ladevorgang so sicher und schnell wie möglich.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
USB Typ-C Ausgangsleistung
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Kurzschluß
Stromverbrauch (Standby)
0.138 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
87 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type EF (CEE 7/7)
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Produktfarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.