Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook KW1271 Küchenwaage Bambus Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook KW1271 Küchenwaage Bambus Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
ProfiCook KW1271 Küchenwaage Bambus Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118328157
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     KW1271
EAN/GTIN:
     4006160012712
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Bambus
Eigengewichtsfunktion
Ja
Art der Oberfläche
Bambus
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Rechteck
Überlastung Anzeige
Ja
Steuerung
Berührung
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,645*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,065*
€ 13,16735
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,675*
€ 12,70325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,645*
€ 10,28755
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.