Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11834237
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     LED-W500SILVER
EAN/GTIN:
     8717371443849
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung Modell LED-W500SILVER ist ein vollständig dreh-und schwenkbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 60" (152 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Mühelos ziehen Sie die Halterung aus der Wand, positionieren sie in fast jede Richtung, drehen sie um Ecken und dann zurück an die Wand, wenn Sie fertig sind. Neomountss einzigartige neig- (10°), dreh- (6°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich die Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Halterung ist leicht tiefenverstellbar von 4 bis 50 Zentimetern. Verdeckte Kabelführung von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino Anlage aufgeräumt und ordentlich. Neomounts LED-W500SILVER hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 60" (152 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für einen 30 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 100x100 bis 600x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomountss VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Warentarifnummer (HS)
83025000
Design
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
6 °
Abstand zur Wand (max)
500 mm
Abstand zur Wand (min)
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,38*
€ 195,612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,10*
€ 194,089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,65*
€ 192,364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,11*
€ 190,531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,96*
€ 187,972
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
HDMI6MM
ab € 7,81*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.