Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr IRBbsbi 4570 Kühlschrank Integriert 191 l B Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr IRBbsbi 4570 Kühlschrank Integriert 191 l B Schwarz, Weiß
Liebherr IRBbsbi 4570 Kühlschrank Integriert 191 l B Schwarz, Weiß
Liebherr IRBbsbi 4570 Kühlschrank Integriert 191 l B Schwarz, Weiß
Liebherr IRBbsbi 4570 Kühlschrank Integriert 191 l B Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118399861
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994892351
EAN/GTIN:
     4016803121015
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
BioFresh mit HydroBreeze
Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.

Fruit & Vegetable-Safe
Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.

Meat & Dairy-Safe
Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.

SmartDeviceBox integriert
Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.

Ambiente-Beleuchtung
Licht setzt besondere Design-Akzente – auch in Ihrem Kühlschrank: mit unserer Ambiente-Beleuchtung. Die umlaufende Beleuchtung setzt einzigartige Akzente im Innenraum. Und zusammen mit der Rückwand im SmartSteel-Design sowie dem schwarz hochglänzenden Ventilator entsteht so ein stimmungsvolles Ambiente.

LightTower
Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
BioFresh, NightMode, SuperCool, VarioSafe
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
73 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.2 kWh/24h
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1395 mm
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
1397 mm
Einbauraum Höhe (max)
1413 mm
Gewicht
58300 g
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
1454 mm
Paketgewicht
61700 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
191 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
29 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Fresh Zone Fach
Ja
Bruttokapazität Kühlschrank
225 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Luftfilter
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
66.6 l
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Anzahl der Gemüseschubladen
5
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Display-Platzierung
Innen
Teleskopische Schublade
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Material der Balkontür
Glas
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Einbaufähigkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.522,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.741,19*
€ 2.072,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.720,21*
€ 2.047,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,80*
€ 1.940,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,41*
€ 1.877,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.522,56*
€ 1.811,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.