Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless LCT420A TV-Halterung 76,2 cm (30") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless LCT420A TV-Halterung 76,2 cm (30") Schwarz
Peerless LCT420A TV-Halterung 76,2 cm (30") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11840260
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     LCT420A
EAN/GTIN:
     735029279891
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
178 x 493 x 406 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
140 x 301 x 562 mm
Projektionsflächenkapazität
12 - 30 "
Gewicht (imperial)
4.5 Pfund
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
493 mm
Höhe
406 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4700 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
12 "
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-80 - 20 °
Schwenkwinkelbereich
270 - 270 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.