Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Microsoft Surface Laptop 6 Intel Core Ultra 7 165H 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-118622847
Hersteller:
Microsoft
Herst.-Nr.:
ZJV-00005
EAN/GTIN:
196388272396
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Profitieren Sie von einer bis zu zweimal schnelleren Leistung mit den neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie H), einer Akkulaufzeit von 18,5 Stunden und KI-basierten Tools zur Vereinfachung des Alltags - und das alles in einem schlanken Design. Verfügbar in den Farben Platin oder Schwarz und mit einem entspiegelten Touchscreen-Display (13,5-Zoll oder 15-Zoll).
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Arc Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Arc Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Akku/Batterie
Batteriekapazität
47 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium
Marktpositionierung
Business
Jahr der Einführung
2024
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Sicherheit
Gesichtserkennung
Ja
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Lautsprecher Hersteller
OmniSonic
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Intel AI Boost
Höchstfrequenz NPU
1.4 GHz
Seltenheitsunterstützung
Ja
Unterstützung für Windows Studio-Effekte
Ja
Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU
FP16, FP32, Int8
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks
DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1380 g
Breite
223 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
16.7 mm
Energie
Netzteilstärke
39 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Microsoft 365
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.5 "
Display-Auflösung
2256 x 1504 Pixel
Touchscreen
Ja
Marketingname Displaytechnologie
PixelSense
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Helligkeit
400 cd/m²
Pixeldichte
201 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Kontrastverhältnis
1300:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Core Ultra 7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
165H
Prozessorgeneration
Intel Core Ultra (Series 1)
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Low Power Efficient-Core
2
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.8 GHz
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz
2.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.4 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
0.9 GHz
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz
700 MHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
28 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
Surface Connect
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Notiz-Buch
,
Notiz-Heft
,
Notizbuch
,
Notizheft
,
Ultrabook
,
microsoft surface laptop 13"
,
business laptop 13 zoll
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.411,99*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,83*
€ 1.705,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,45*
€ 1.699,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,77*
€ 1.683,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,99*
€ 1.680,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,82*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 19,18*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 102,96*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 11,23*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,51*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,84*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 61,42*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Microsoft 1E4-00002 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
Microsoft
1E4-00002
ab € 68,69*
Zubehör
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft
1GK-00002
ab € 143,21*
Zubehör
Microsoft Surface Slim Pen 2 Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft
8WV-00002
ab € 69,06*
Zubehör
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Kabelgebunden Schwarz
Microsoft
T8I-00002
ab € 189,18*
Zubehör
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Schwarz
Microsoft
T8H-00002
ab € 190,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen