Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr DRe 3900 Pure Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr DRe 3900 Pure Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Liebherr DRe 3900 Pure Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Liebherr DRe 3900 Pure Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Liebherr DRe 3900 Pure Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118686908
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994880351
EAN/GTIN:
     4016803114130
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
EasyFresh
Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.

SuperSilent
Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen. Was dahinter steckt? Alle Kälte-Komponenten wie Kompressoren, Ventile, Ventilatoren und Verdampfer sind optimiert und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit Sie in Ihrer Küche nur das hören, was Sie möchten.

LED-Deckenbeleuchtung
Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben - für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.

Türabsteller
Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere Türabsteller bieten Ihnen beides. Sie sind höhenverstellbar und passen sich somit an Ihre Bedürfnisse an. Praktisch ist auch die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung: So stehen Ihre Flaschen immer sicher.

Sie haben ein großes Gefäß für den Kühlschrank? Dann verstellen Sie einfach die Einschubhöhen der Glasplatten. Dank der komfortablen Höhenverstellung geht das schnell und individuell – sogar mit darauf lagernden Lebensmitteln.

EnergySaver
Möchten Sie gleichzeitig Energie und Geld sparen? Ihr Liebherr unterstützt Sie dabei – mit dem Energiesparmodus. Wenn Sie den EnergySaver aktivieren, erhöht sich die Standard-Temperatur um zwei Grad. So braucht Ihr Liebherr noch weniger Strom – und Ihre Lebensmittel bleiben optimal frisch.

Displaysperre
Ein leuchtendes Display ist ein Magnet für Kinderhände – das weiß auch Ihr Liebherr. Deshalb gibt es die Displaysperre: Sie verhindert zuverlässig, dass die Einstellungen an Ihrem Kühlschrank unbeabsichtigt verändert werden. Natürlich können Sie die Displaysperre auch einfach deaktivieren.

HolidayMode
Sie verreisen? Dann schicken Sie doch auch Ihren Liebherr in die Ferien: Im HolidayMode sind Ventilator und SuperCool abgeschaltet und Ihr Kühlschrank regelt seine Temperatur auf +15 °C. Das spart Strom und verhindert dennoch unangenehme Gerüche. Das Gefrierteil bleibt natürlich eingeschaltet.

SuperCool
Ihr Kühlschrank soll die optimale Temperatur halten, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.

Türalarm
Der Türalarm Ihres Liebherr passt auf, dass Sie nicht unnötig Energie verbrauchen und Lebensmittel nicht verderben: Sobald die Kühlschranktür zu lange offen steht, alarmiert er Sie – durch pulsierendes Licht und per Warnton. Was "zu lange" ist, entscheiden aber Sie: Je nach Einstellung löst der Türalarm nach 1, 2 oder 3 Minuten aus.

SabbathMode
Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des Kühlschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne, Geräusche und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode.

Eierablage
Sie möchten Eier sicher und ohne Karton in Ihrem Kühlschrank aufbewahren? Kein Problem mit der Eierablage: Hier lagern bis zu 10 Hühnereier stabil geschützt und gut gekühlt. Die Ablage passt sowohl in die Innentür als auch auf die Glasplatten.

Wechselbare Türdichtung
Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.

Spülmaschinengeeignete Ausstattung
Die Ausstattung Ihres Liebherr ist doppelt praktisch: Einerseits unterstützt sie im täglichen Gebrauch, andererseits ist sie leicht zu reinigen. Müssen Butterdose, FlexSystem oder Eiswürfelschale gereinigt werden? Stellen Sie sie bequem in die Spülmaschine. So haben Sie mehr Zeit für anderes.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
93 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.254 kWh/24h
Stromstecker-Typ
Typ C
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
872 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
874 mm
Einbauraum Höhe (max)
880 mm
Gewicht
32000 g
Verpackungsbreite
637 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
953 mm
Paketgewicht
35700 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
136 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Bruttokapazität Kühlschrank
137 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Urlaubsschaltung
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
Innen
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Material der Balkontür
Kunststoff
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,16*
€ 698,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,07*
€ 671,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,30*
€ 646,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,20*
€ 586,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.