Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr IRBAc 5190 Peak BioFresh Kühlschrank Integriert 296 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr IRBAc 5190 Peak BioFresh Kühlschrank Integriert 296 l C Weiß
Liebherr IRBAc 5190 Peak BioFresh Kühlschrank Integriert 296 l C Weiß
Liebherr IRBAc 5190 Peak BioFresh Kühlschrank Integriert 296 l C Weiß
Liebherr IRBAc 5190 Peak BioFresh Kühlschrank Integriert 296 l C Weiß
Liebherr IRBAc 5190 Peak BioFresh Kühlschrank Integriert 296 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118721497
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     091208451
EAN/GTIN:
     4016803114697
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
BioFresh mit HydroBreeze
Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.

Fruit & Vegetable-Safe
Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.

Meat & Dairy-Safe
Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.

InfinitySpring
Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.

AutoDoor
Ihr Liebherr lässt Ihnen freie Hand: Dank AutoDoor öffnen Sie ihn per Klopfsignal oder Sprachbefehl. Er ist damit das weltweit erste Kühlgerät, das sich vollständig automatisch öffnen und schließen lässt – die Perfektion der grifflosen Küche. Den Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum Schließen wählen Sie individuell. Und bei Bedarf öffnen und schließen Sie ihn ebenso einfach per Hand oder Smartphone.

SmartDeviceBox integriert
Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.

Ambiente-Beleuchtung
Licht setzt besondere Design-Akzente – auch in Ihrem Kühlschrank: mit unserer Ambiente-Beleuchtung. Die umlaufende Beleuchtung setzt einzigartige Akzente im Innenraum. Und zusammen mit der Rückwand im SmartSteel-Design sowie dem schwarz hochglänzenden Ventilator entsteht so ein stimmungsvolles Ambiente.

LightTower
Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.

Displaysperre
Ein leuchtendes Display ist ein Magnet für Kinderhände – das weiß auch Ihr Liebherr. Deshalb gibt es die Displaysperre: Sie verhindert zuverlässig, dass die Einstellungen an Ihrem Kühlschrank unbeabsichtigt verändert werden. Natürlich können Sie die Displaysperre auch einfach deaktivieren.

Touch & Swipe-Display
Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.

PartyMode
Jetzt können die Gäste kommen – denn auch Ihr Liebherr ist in Partystimmung. Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und SuperFrost aktiviert. Nach 24 Stunden kehrt Ihr Liebherr automatisch wieder in seinen normalen Modus zurück.

SmartSteel im Innenraum
SmartSteel bei der Innentür und der Rückwand verleihen Ihrem Liebherr eine edle Anmutung. Auch Ihre Lebensmittel werden SmartSteel lieben: Denn Edelstahl ist lebensmittelecht und hygienisch. Zudem reduziert SmartSteel die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken – das macht den Anblick noch schöner.

HolidayMode
Sie verreisen? Dann schicken Sie doch auch Ihren Liebherr in die Ferien: Im HolidayMode sind Ventilator und SuperCool abgeschaltet und Ihr Kühlschrank regelt seine Temperatur auf +15 °C. Das spart Strom und verhindert dennoch unangenehme Gerüche. Das Gefrierteil bleibt natürlich eingeschaltet.

SoftSystem
Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.

SuperCool
Ihr Kühlschrank soll die optimale Temperatur halten, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.

SoftTelescopic
Freuen Sie sich darauf, Ihre BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen selbstständig und gedämpft von statten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, haben Sie besten Überblick über den Inhalt.

Türalarm
Der Türalarm Ihres Liebherr passt auf, dass Sie nicht unnötig Energie verbrauchen und Lebensmittel nicht verderben: Sobald die Kühlschranktür zu lange offen steht, alarmiert er Sie – durch pulsierendes Licht und per Warnton. Was "zu lange" ist, entscheiden aber Sie: Je nach Einstellung löst der Türalarm nach 1, 2 oder 3 Minuten aus.

Platz für Backblech
Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr ¬– er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.

SabbathMode
Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des Kühlschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne, Geräusche und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode.

VarioBoxen
Wo ist das Päckchen Hefe? Wo die Senftube? Damit Sie auch die kleinen Dinge im Kühlschrank leicht finden, gibt es die VarioBoxen: Sie sorgen in der Innentür für Übersichtlichkeit und Ordnung. Dank ihrer Transparenz sehen Sie sofort, was sich darin befindet. Die Boxen sind leicht herausziehbar – und dank Auszug-Stopp fällt garantiert nichts auf den Boden.

PowerCooling-System
Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.

Butterdose
Auch an eine Butterdose dürfen Sie hohe Ansprüche stellen: Die Dose soll zeitlos schön sein und optimal in die Innentür des Kühlschranks passen. Durch den transparenten Deckel sehen Sie immer, wie viel Butter noch da ist. Außerdem greifen spülmaschinentauglicher Deckel und Bodenteil so sicher ineinander, dass Sie die Dose einhändig am Deckel tragen können.

SuperSilent
Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen. Was dahinter steckt? Alle Kälte-Komponenten wie Kompressoren, Ventile, Ventilatoren und Verdampfer sind optimiert und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit Sie in Ihrer Küche nur das hören, was Sie möchten.

LED-BioFresh-Beleuchtung
Erleben Sie die helle Freude an Ihrem frischen Obst und Gemüse: Die LED-BioFresh-Beleuchtung rückt den Inhalt Ihres BioFresh-Safes ins beste Licht. Die Beleuchtung ist mittig über den BioFresh-Safes platziert und wird ergänzt durch beidseitige LED-Lichtsäulen. Sie ragen in den obersten BioFresh-Safe hinein und beleuchten ihn besonders hell.

FreshAir-Aktivkohlefilter
Der Geruch einiger Lebensmittel ist bisweilen weniger angenehm. Für Ihren Liebherr ist das aber kein Problem: Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.

VarioSafe
Ob Joghurtbecher, Marmeladengläser oder Tuben – wünschen Sie sich einen übersichtlichen Platz für solche kleinteiligen Lebensmittel? In Ihrem Liebherr gibt es ihn: den VarioSafe. Er schafft nicht nur Ordnung, sondern ist auch sehr variabel. Platzieren Sie den zweistufig höhenverstellbaren VarioSafe im Kühlschrank einfach da, wo es für Sie am besten passt.

Türabsteller
Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere höhenverstellbaren Türabsteller bieten Ihnen beides – dank der Böden aus Sicherheitsglas und Edelstahlrelings. Und die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung sorgt für den sicheren Stand Ihrer Flaschen.

Wechselbare Türdichtung
Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.

Eierablage 2in1
Sie mögen Hühnereier? Ihr Liebherr auch – deshalb besitzt er die Eierablage 2in1. Diese bietet nicht nur Platz für bis zu 20 Hühnereier, sondern auch für bis zu 24 Wachteleier. Die Eierablage besteht aus einem äußeren und inneren Teil, die variabel ineinander geschoben werden können. Durch das Umdrehen der Ablage kommen die Wachtelei-Lochungen zum Einsatz.

InfinitySpring-Wasserfilter
Frisch und klar: Dank InfinitySpring-Wasserfilter genießen Sie gesundes Trinkwasser aus Ihrer Hauswasserleitung. Der Aktivkohlefilter reinigt und sorgt für sauberes Wasser für Drinks und Erfrischungen. Und: Ihr Liebherr erinnert Sie via Anzeige daran, den Filter zu wechseln.

FlexSystem
Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.

Teilbare Glasplatte
Wenn Sie eine Karaffe oder hohe Behältnisse im Kühlschrank lagern, möchten Sie dafür nicht gleich eine ganze Glasplatte entfernen müssen. Warum auch? Es gibt ja die teilbare Glasplatte: Schieben Sie einfach die vordere Hälfte der Glasplatte unter die hintere Hälfte. So können Sie vorne höhere Behälter einstellen und haben dennoch genug Platz für andere Lebensmittel.

BioFresh Professional
Der BioFresh Professional-Safe verleiht Lebensmitteln einen zusätzlichen Frische-Kick für maximale Haltbarkeit – Wow-Effekt inklusive: Dank HydroBreeze breitet sich ein kühler Nebel wie Balsam über das frische Obst und Gemüse aus. In Kombination mit einer Temperatur knapp über 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich unverpackte Obst- und Gemüsesorten besonders wohl.

Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten
Sie haben ein großes Gefäß für den Kühlschrank? Dann verstellen Sie einfach die Einschubhöhen der Glasplatten. Dank der komfortablen Höhenverstellung geht das schnell und individuell – sogar mit darauf lagernden Lebensmitteln.

Spülmaschinengeeignete Ausstattung
Die Ausstattung Ihres Liebherr ist doppelt praktisch: Einerseits unterstützt sie im täglichen Gebrauch, andererseits ist sie leicht zu reinigen. Müssen Butterdose, FlexSystem oder Eiswürfelschale gereinigt werden? Stellen Sie sie bequem in die Spülmaschine. So haben Sie mehr Zeit für anderes.

Spracheinstellung
Ab sofort verstehen Sie sich mit Ihrem Liebherr immer bestens: Denn er spricht Ihre Sprache. Möglich macht das die variable Spracheinstellung. Wählen Sie beim Gerätestart einfach am Display aus zwölf Sprachen aus – und bedienen Sie Ihren Liebherr in der von Ihnen gewünschten Sprache.

EnergySaver
Möchten Sie gleichzeitig Energie und Geld sparen? Ihr Liebherr unterstützt Sie dabei – mit dem Energiesparmodus. Wenn Sie den EnergySaver aktivieren, erhöht sich die Standard-Temperatur um zwei Grad. So braucht Ihr Liebherr noch weniger Strom – und Ihre Lebensmittel bleiben optimal frisch.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
AutoDoor, BioFresh, Door Alarm, FlexSystem, InfinitySpring, LightTower, PartyMode, PowerCooling, SabbathMode, SoftSystem, SoftTelescopic, SuperCool, SuperSilent, VarioBoxes, VarioSafe
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
97.9 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
1829 mm
Paketgewicht
79600 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
100 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.274 kWh/24h
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1770 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
1772 mm
Einbauraum Höhe (max)
1788 mm
Gewicht
74600 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Schließautomatik
Ja
Kabellänge
2.2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
296 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Multi Airflow System
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Luftfilter
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
8
Anzahl der Gemüseschubladen
3
Türanschlag
Links
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Display-Platzierung
Innen
Teleskopische Schublade
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Material der Balkontür
Glas
Türflaschenhalterung
Ja
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
2
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Wasserspender
Ja
Spender-Platzierung
Intern
Wasserversorgungsart
Externe Wasserversorgung
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.562,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.822,38*
€ 3.358,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.781,94*
€ 3.310,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.660,07*
€ 3.165,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,06*
€ 3.091,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.562,10*
€ 3.048,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.